Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampe LED LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 Culot E27 Dépolie Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - Blanc dynamique - 2700..6500K - IRC>80 - 20000h - Classe F - Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
Lampes classiques avec technologie Zigbee. Caractéristiques du produit: Contrôlable via un système domestique intelligent compatible (passerelle et application). Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé). Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K). Protocole réseau : ZigBee 3.0. Gradable. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis. Avantages du produit: Contrôle sans fil via l'application. Facile à installer et à utiliser. Ne contient pas de mercure. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Éclairage général. Intérieurs résidentiels. Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Dimmable via Wi-Fi
Dimmable via Bluetooth
Classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
Convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Flux lumineux effectif selon IEC 62612
Angle de rayonnement
Nombre de cycles min.
Lampe à filament
Désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Flux lumineux
Puissance de la lampe
Compatible IFTTT
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
Finition verre/couvercle
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Commande à distance possible
Longueur
Forme de la lampe
Efficacité lumineuse de la lampe
Adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
Avec télécommande
IRC
Avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Socle
Couleur