Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED LEDVANCE - Comfort Light - SPOT Verre PAR16 50 927 - GU10 - 36° - 4,7W Equiv 50W - 350lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue occulaire - 2700K - 25000h - Classe G - Garantie 3 ans
Lampes gradables à réflecteur LED PAR16 culot baionnette, lumière du jour. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V. Gradable. Culot : GU10. Indice de rendu des couleurs Ra: ? 90. Lampe en verre. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs? (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Superior
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
Intensité
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Socle
Couleur