Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED OSRAM - Star + MS Dépolie - Allumage automatique par détection de mouvement intégré- Classic 60 827 - E27 - 8,8W Equivalence 60W - 806lm - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F
Lampes spéciales avec détecteur de mouvement et capteur de lumière naturelle intégrée, design d'ampoule classique. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Grande homogénéité de couleur : ? 6 SDCM. Lampes sans mercure. Portée de détection jusqu'à 3 mètres et 90°. Le capteur à micro-ondes intégré peut détecter les mouvements fins également à travers les luminaires en plastique et en verre. Avantages du produit: Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance. Solution d'éclairage à économie d'énergie grâce à une extinction automatique à la lumière du jour. L'éclairage automatique s'éteint 30 secondes après la dernière détection de mouvement. Seuil d'éclairement pour la commutation automatique: 20 lx. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Zones d'application: Escaliers, couloir, sous-sol, entrée. La lampe doit être allumée uniquement lorsqu'un mouvement est détecté et que l'ambiance est sombre. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Grande qualité de lumière et très bonnes performances pour les habitations.
Les lampes LED OSRAM SUPERSTAR de LEDVANCE sont gradables et délivrent une lumière de haute qualité. A la durée de vie élevée, ces lampes affichent un nombre de cycles de commutation max de 100 000 et une très bonne compatibilité avec de nombreux gradateurs du marché.
Superstar
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Equivalence non LED
Facteur de puissance (cos phi)
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Socle
Couleur