Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED OSRAM - Base - SPOT Verre PAR16 50 840 - GU10 x10 - 36° - 4,3W Equivalence 50W - 350lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 4000K - 10000h - Classe F - Garantie 2 ans
Lampes LED, réflecteur. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Non gradable. Culot : GU10. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Idéal pour un éclairage spot économique. Alternative aux lampes halogènes tension secteur. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED. Management thermique professionnel. Zones d'application: Éclairage spot pour l'accentuation. Applications domestiques. Éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tels que aliments, usines, etc.. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.. Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Bonne qualité de lumière et bonnes performances pour les habitations.
Les lampes LED OSRAM BASE de LEDVANCE délivrent une lumière de qualité standard et atteignent une durée de vie de 10 000 h.
Base
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Equivalence non LED
Facteur de puissance (cos phi)
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
Intensité
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Socle
Couleur