Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8UN 18 PRO UO - G13 - 7,5W - 1100lm - ø27,8 x 600mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 60000h - Classe D - Garantie 5 ans - Anti-éclats - Pour ballast ferro. ou électronique compatible ou Branchement direct
Tubes LED pour alimentation électronique et conventionnelle et branchement direct, gaine anti-éclats. Caractéristiques produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led) et la tension secteur. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Installation facile. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
Tube led substitube
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Flux lumineux effectif selon IEC 62612
Angle de rayonnement
Nombre de cycles min.
Lampe à filament
Désignation de la lampe
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Flux lumineux
Puissance de la lampe
Compatible IFTTT
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
Finition verre/couvercle
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Commande à distance possible
Longueur
Forme de la lampe
Efficacité lumineuse de la lampe
Diamètre raccord
Avec télécommande
IRC
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Socle
Couleur