Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Dimensions foyers 300x300 mm. Commutateur à 6 po
Carrosserie en acier inox.
Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Dimensions foyers 300x300 mm.
Commutateur à 6 positions et voyant de fonctionnement.
Puissance des plaques : 4 kW / plaque.
Disponibles avec dessous libre, four électrique ou four + placard.
Porte en accessoire pour versions dessous libre.
FOURS ÉLECTRIQUES
Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
Réglages indépendants voûte et sol.
Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930 x 650 mm.
Dimensions chambre four : 693x300x680 mm compatible GN 2/1.
Dimensions chambre four XL: 935x300x680 mm.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente