Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sèche-linge professionnel PDR 908 HP P SST pompe à chaleur -8 kg - écran couleur tactile - 130l - Inox Machine construite pour 30 000 cycles d'utilisation, Garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements. Installation et mise en serv
Sèche-linge professionnel PDR 908 HP SST à condensation avec pompe à chaleur - Capacité 8 kg en 79 min - Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex - Volume tambour 130l - Couleur : Inox. Coforme à la Directive machine. Conçu pour 30 000h d'utilisation minimum, 380v commutable en 220v. Arrivée eau chaude et eau froide. Convient parfaitement à une utilisation en libre service. peut être positionné en colonne sur lave linge 8kg avec cadre de superposition. Garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements. Installation comprise.
Little giants
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec éclairage intérieur
durée du programme coton à pleine charge
capacité « coton »
couleur de base du diaphragme
Fréquence
volume du tambour
type de séchage
sélection de l'heure de démarrage
plan de travail amovible
hauteur avec plan de travail
valeur de raccordement
type d'appareil
type de chauffage
commande
Profondeur
Largeur