Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four encastrable Série 300 - Nettoyage Catalyse - Bandeau métal - Classe d`efficacité énergétiqueX:A - Volume utile cavité (L):65 - Affichage LCD blanc - Programmateur électronique - Fréquence (Hz):50/60 - Couleur:Noir
• Four encastrable Catalyse partielle Série Série 300
• Four électrique Noir - cavité 65 L
• Classe d'efficacité énergétique* A
• Bandeau métal
• Commandes du four Manettes fixes
• Affichage LCD blanc
• Chaleur tournante brassée
• Programmateur électronique
• Fonctions de cuisson : Chaleur tournante, Turbo grill, Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Turbo Grill, Décongélation, Chaleur tournante humide
• Températures réglables 50°C - 250°C
• 2 niveaux de cuisson
• Eclairage intérieur 25W, paroi arrière
• Puissance électrique totale 2090 W
• Puissance du gril 1300 W
• Accessoires inclus : 1 grille, 1 lèchefrite
• Dimensions HxLxP 598x594x567 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 590x560x550 mm
• Dimensions emballées HxLxP 662x635x685 mm
• Conso classe énergétique CN 0.89 kWh
• Conso classe énergétique MF 0.78 kWh
• Poids brut/net 31 / 29.8 kg
• Longueur du câble 1.5 m
• Livré avec prise
• Fréquence 50/60 Hz
• Ampérage 16 A
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 944 068 522
• Code EAN 7333394115078
* Le four à convection 300 chauffe rapidement et cuit uniformément vos plats.
* La chaleur tournante fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie.
* Le revêtement catalytique de la paroi arrière du four absorbe et oxyde les graisses, pour une nettoyage sans effort.
* L'interface SET garantit le timing parfait pour cuisiner. Il est désormais simple de suivre sur la cuisson de vos plats grâce l'affichage LED du temps restant. Sélectionnez ainsi la durée de cuisson exacte et contrôlez votre cuisson sans effort. Faites place à votre créativité.
Série 300
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme