Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four inox pyrolyse cuisson vapeur intégrée 25% & chaleur tournante pulsée XXL 72 L - Classe : A+ -Affichage LCD blanc - Préco de T°- Commandes par manettes rétractables - Porte froide 3 verres - 45 recettes - Inclus : 1 grille, 1 lèchefrite
Four Encastrable Pyrolyse 700 SteamCrisp®
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Couleur Inox
• Volume utile cavité (L) XXL 72
• Nettoyage Pyrolyse
• Commandes par manettes rétractables push/pull
• Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
• 1 mode vapeur 25%
• Températures réglables 30°C - 300°C
• Affichage LCD blanc
• Nombre de recettes préprogrammées : 45
• Préconisation de température
• Fonction préchauffage rapide
• Indicateur de montée en température
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• 3 niveaux de cuisson - 5 gradins
• Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Décongélation, Préchauffage rapide, Chaleur tournante humide, Fonction pizza, Combinaison chaleur tournante et vapeur, Chaleur tournante pulsée, Turbo gril
• Eclairage intérieur 1, halogène
• Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
• Accessoires inclus : 1 grille, 1 lèchefrite en émail gris
• Rails télescopiques compatibles (en option) : TR1LV, TR2LV, TR3LV,TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV.
• Puissance électrique totale four (W) 2980
• Puissance du gril (W) 2300
• Longueur du câble (m) 1.6
• Livré avec prise
• Fréquence (Hz) 50-60
• Dimensions HxLxP (mm) 594x596x569
• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 654x635x670
• Poids brut/net (kg) 32.4 / 31.4
• Pays de fabrication Italie
• PNC 949 494 561
• Code EAN 7332543991020
* Tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur avec SteamCrisp®
>> Dîtes Adieu à la cuisson classique et dîtes Bonjour à SteamCrisp®. Associant vapeur et chaleur traditionnelle pour une cuisson douce empêchant vos plats de sécher. Redécouvrez vos saveurs préférées avec la vapeur.
* Pyrolyse : un système autonettoyant pour un éclat permanent
>> Gardez votre four encastrable naturellement propre grâce à la fonction de nettoyage par Pyrolyse. Il détruit toutes les projections de graisses grâce à une élévation de la température à 500°C ! Récupérez les cendres et le tour est joué.
* Profitez de l'affichage LED EXPlore doté de boutons tactiles réactifs
>> Découvrez une nouvelle façon de cuisiner au four avec l'affichage LED EXPlore et ses boutons tactiles réactifs. L'interface évolutive vous offre un accès rapide et un contrôle dynamique du temps de cuisson, de la température et autres options.
*Gagnez du temps avec la fonction Préchauffage Rapide
>> Plus d'attente ni de temps perdu avec la fonction préchauffage Rapide et son temps de préchauffe raccourci comparé à un four standard.
* Cuisson uniforme, rapide et efficace
>> La chaleur tournante fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie.
Série 700 four steamcrisp®
Gamme
Multiple de vente