Plaque de cuisson 65 cm Mixte Inox

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie electricité/gaz
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • Largeur 60 mm
ICON

Plaque mixte gaz & induction enc. 4 foyer(s) 65 cm - Noir - 1 foyer : 160 mm/2000 W - 1 foyer : 210 mm/3000 W - 1 foyer : 106 mm/3100 W - 1 foyer : 72 mm/1500 W - 3,2 kW - 15 position(s) de puissance - Sonde : Non

 
 

Détails du produit

Design
Depuis plus de deux décennies consacrées à perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la plus riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.
Précision (induction)
Chaque foyer a 15 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 4 accès directs dont un Boost. 3 accès programmables (4-8-15) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.
Sécurités
Le plus haut degré d'exigence en matière de sécurité. La table dispose d'un Pack 10 sécurités qui vous assure en toutes circonstances une cuisine sereine.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

couleur de base du cadre

acier inoxydable (inox)

type d'énergie

electricité/gaz

nombre d'espaces de cuisson normaux

2

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

type d'espaces de cuisson

flame de gaz

construction modulaire

Non

Largeur

60 mm

Modèle type

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.