Table induction bridge 60 cm - 4 foyers dont 2 pouvant être bridgés

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • Largeur 590 mm
ICON

Table induction bridge 60 cm - 4 foyers dont 2 pouvant être reliés en 1 zone bridge - 7,1 kW - Commandes frontales sensitives - 2 boosters - 4 minuteurs - Sécurité totale induction - Noire

 
 

Détails du produit

4 foyers dont 2 combinables en zone Bridge.
Commandes sensitives frontales.
9 allures de chauffe par foyer.
4 minuteurs (99 min).
Sécurité complète : enfants, débordement, surchauffe, détection casseroles.
Puissance électrique totale : 7100 W.
Fabrication française

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

échelle raccordement électrique

7100 W

nombre de plaques à induction

4

largeur de la partie intégrée

560...596 mm

couleur de base du cadre

noir

type d'énergie

courant

profondeur de montage

490...526 mm

affichage de la chaleur résiduelle

centralisé

finition du cadre

sans cadre

charge de la commande

frontal

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

induction

nombre d'espaces de cuisson normaux

4

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

protection de l'appareil

32 A

tension

230...230 V

hauteur d'encastrement

52 mm

construction modulaire

Oui

Profondeur

520 mm

Hauteur

52 mm

Modèle type

encastré

Largeur

590 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.