Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Micro-ondes gril intégrable - Niche 38 cm - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Cavité inox - Plateau tournant D= 31,5 cm - noir - Cadre monté
Contrôle sensitif : grâce au bouton de contrôle sensitif, l'accès aux programmes automatiques, le réglage de la puissance et de la durée de cuisson est simple et intuitif. Ouverture simplifiée : le systéme d'ouverture de notre micro-onde vous facilite l'accés à vos alliments. Sur simple pression d'un bouton, la porte s'ouvre de manière latérale, idéale pour une installation en hauteur. Fonction micro-ondes avec 5 niveaux de puissances : cuisinez ou réchauffez des plats sans efforts. Faire fondre du chocolat, décongeler des aliments ou réchauffer vos plats, devient facile. Fonction gril : Avec la cuisson gril, faites confiance à votre micro-ondes pour gratiner vos plats ou obtenir des toasts en un clin d'œil. Programmes automatiques : de nombreux plats sont à portée de main. Selectionnez une catégorie d'aliment, renseignez le poids et l'un des 8 programme automatique s'occuppe du reste. Décongélation automatique : le micro-ondes détermine la durée de chauffe selon le type d'aliment et son poids pour optimiser la décongélation, qui est alors la plus rapide possible. Sécurité enfant : L'appareil posséde une sécurité enfant, permettant le vérrouillage des commandes et eviter un démarrage accidentel de l'appareil. Appareil livré avec une grille à rotir et un plateau tournant amovible en verre Ø 31,5 cm et un cadre d'encstrement monté pour une parfaite installation de l'apareil dans sa niche.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
couleur de base de l'avant
couleur de base du boîtier
Fréquence
puissance max. du grill
diamètre du plateau tournant
protection de l'appareil
tension
capacité de l'espace de cuisson
type d'appareil micro-ondes
valeur de raccordement
Matière
puissance max. de micro-ondes
plateau tournant
type de construction
nombre de réglages de puissance
commande
type d'exécution
Profondeur
Hauteur
Largeur