Tube ampoule 18W L=188mm - Avant 2026

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 18...18 W
ICON

Tube ampoule 18W L=188mm - Avant 2026

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85393190

Lampe LED

puissance de la lampe

18...18 W

longueur

188 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.