Désinsectiseur professionnel Désinsectiseur professionnel (32 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Désinsectiseur Industrie Pro 80W TAE IP54
JVD
Désinsectiseur Industrie Pro 80 W TAE IP54 avec 2 tubes anti-éclats de 40 W en Inox 304L, adapté au milieu très humide. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre, à poser ou à fixer au mur. Fabriqué en France et garantie 5 ans.
Désinsectiseur à LED
JVD
Désinsectiseur à LED 13 W avec une très faible consommation énergetique. A poser au sol ou à suspendre.
Désinsectiseur Inox standard LED couvrant jusqu'à 120m2
JVD
Destructeur d'insecte électrique en Inox couvrant une surface jusqu'à 120 m2, à suspendre. Technologie LED avec 2 tubes de 12W à longue durée de vie permettant d'économiser jusqu'à 50% d'énergie
Désinsectiseur Inox standard LED couvrant jusqu'à 80m2
JVD
Destructeur d'insecte électrique en Inox couvrant une surface jusqu'à 80 m2, à suspendre. Technologie LED avec 2 tubes de 9W à longue durée de vie permettant d'économiser jusqu'à 50% d'énergie
Désinsectiseur Inox standard LED couvrant jusqu'à 200m2
JVD
Destructeur d'insecte électrique en Inox couvrant une surface jusqu'à 200 m2, à suspendre. Technologie LED avec 2 tubes de 24W à longue durée de vie permettant d'économiser jusqu'à 50% d'énergie
Désinsectiseur Industrie 80W
JVD
Désinsectiseur Industrie 80 W avec 2 tubes de 40 W en Inox 304L. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France. Garantie 5 ans
Désinsectiseur Compact noir
JVD
Désinsectiseur Compact 20 W noir avec 1 tube de 20 W en acier laqué. Surface protégée autour de 60 m2, à poser, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France. Garantie 5 ans
Désinsectiseur Compact blanc
JVD
Désinsectiseur Compact blanc, acier laqué. Surface protégée autour de 60 m2, à poser, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France et garantie 5 ans.
PACK 6 Feuilles glue Noire 160 x 195
JVD
PACK 6 Feuilles glue Noire 160 x 195 pour désinsectiseur glue
Pack 10 Feuilles glue noire aux dimensions 460x295mm.
JVD
Pack de 10 Feuilles glue noire aux dimensions 460x295 mm pour désinsectiseur
Désinsectiseur à aspiration Helio
JVD
Désinsectiseur à aspiration Helio à très faible consommation d'énergie
Destructeur d'insectes Commerce UV LED, idéal pour commerces, restaurants et cui
JVD
Le destructeur d'insectes électrique professionnel Commerce utilise une technologie UV Actinique LED pour éliminer efficacement les mouches et insectes volants. Design robuste en métal et plastique, grille de protection et système de sécuri