Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Dyson Airwrap Complete nickel cuivré Boucle, sculpte et lisse et maîtrise les cheveux rebelles
Créez vos coiffures avec le Dyson Airwrap qui vous permet de boucler, onduler, lisser et sécher vos cheveux sans chaleur extrême.
Performances :
Avec un moteur numérique suffisamment puissant pour créer l'effet Coanda et un contrôle intelligent de la chaleur (mesurant la température jusqu'à 40 fois par seconde), le Dyson Airwrap™ n'a pas besoin d'utiliser une chaleur extrême pour coiffer.
Il possède une puissance de 1300W pour vous offrir un séchage optimal et des résultats professionnels et propulse 13 litres d'air/sec.
Réglages :
Vous disposez de 3 réglages de vitesse précis basse, moyenne, élevée, de 3 niveaux de chaleur et d'un bouton d'air froid (28 °C).
Température :
En combinant l'humidité des cheveux avec un flux d'air puissant et une température n'excédant jamais 150 degrés, il peut coiffer et sécher en même temps.
Boucle :
En utilisant l'effet aérodynamique Coanda, le Dyson Airwrap™ forme un flux d'air continu qui crée un tourbillon, attirant vos cheveux sur le rouleau et les enroulant pour vous.
Le rouleau peut être réglé pour tourner dans un sens ou dans l'autre et vous permet de créer des boucles volumineuses et ondulations.
Sculpte :
Les brosses lissantes Dyson utilisent l'effet Coanda pour attirer les cheveux à la surface de la brosse, diffusant l'air le long des mèches de cheveux afin d'imiter la technique de brushing d'un coiffeur professionnel.
Lisse :
Le Dyson Airwrap™ sèche, lisse et dissimule les cheveux rebelles et frisottis grâce à l'embout multifonctionnel de séchage lissant Coanda. Vous pouvez sélectionner le mode Séchage ou bien le mode Lissage pour parfaire votre style.
Praticité :
Le bouton air froid offre une coiffure avec de la tenue.
Un bouton permettant un retrait facile et des points de contact froid vous permettent de changer rapidement d'accessoires.
Conçu pour différents types de cheveux :
A travers leurs recherches, Dyson a créé une gamme d'accessoires de coiffage conçue pour s'adapter à différents types de cheveux.
Accessoires :
- Coffret de rangement : afin de protéger et de ranger votre Dyson Airwrap ™ et ses accessoires.
- Rouleaux Airwrap ™ 30mm : boucles volumineuses ou ondulations, spécialement conçus pour les cheveux longs.
- Rouleaux Airwrap ™ 40mm : boucles souples ou ondulations, spécialement conçus pour les cheveux longs.
- Brosse de lissage dure : un style plus lisse avec moins de frisottis.
- Brosse de lissage douce : Un effet brushing lisse.
- Brosse ronde : apporte volume et forme.
- Embout de séchage : prépare les cheveux au coiffage.
- Brosse de nettoyage du filtre.
Multiple de vente
couleur de base
capteur
valeur de raccordement
régulation de puissance continue
nombre d'embouts de brosse
diffuseur
commutation de tension
nombre de réglages de puissance
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur