Bouilloire Diva 1L noire double paroi avec poignée SwitchSafe

Main media

Bouilloire Diva 1L noire 1500 W avec un intérieur 100% Inox 304 et équipée d'une double paroi. Fonction arrêt automatique à l'ébullition et à vide et une rotation à 360° sur son socle. La bouilloire dispose d'un témoin de fonctionnement et

 
 

Détails du produit

Sécurisée : poignée SwitchSafe® JVD
Double paroi : plus silencieuse, maintien au chaud, pas de risque de brûlures
Hygiénique : paroi & couvercle intérieur tout inox

Diva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouilloire

valeur de raccordement

1500 W

contenu

1 l

revêtement de la cuve

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

Diva

Multiple de vente

1

Code Douane

85167970

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.