Equipement petit déjeuner Equipement petit déjeuner (58 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Bouilloire Divine 1L Noir mat Double paroi
JVD
Bouilloire Divine finition noire mat capacité 1L intérieur 100% Inox 304 à double paroi.
Bouilloire Envoye 0,6L Noire Mat Double paroi
JVD
Bouilloire compact Envoye 0,6L Noire Mat double paroi intérieur 100% inox 304
Bouilloire Divine 1L Blanche Double paroi
JVD
Bouilloire Divine finition blanc mat capacité 1L intérieur 100% Inox 304 à double paroi.
Bouilloire Duchesse 0,8L blanche
JVD
Bouilloire Duchesse 0,8L blanche 1250 W. Arrêt automatique à l'ébullition et à vide et rotation à 360° sur son socle. Equipée d'un témoin de fonctionnement, d'une longueur de cordon de 60 cm et d'une visualisation du niveau d'eau.
Bouilloire Duchesse 0,8L noire
JVD
Bouilloire Duchesse 0,8L noire 1250 W. Arrêt automatique à l'ébullition et à vide et rotation à 360° sur son socle. Equipée d'un témoin de fonctionnement, d'une longueur de cordon de 60 cm et d'une visualisation du niveau d'eau.
Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brossé avec poignée SwitchSafe JVD
JVD
Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brossé 1250 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide avec poignée SwitchSafe. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 70 cm.
Machine Expresso compacte mini Corseto noire
JVD
Machine à café Mini Corseto noire, compatible Nespresso. Design exclusif JVD.
Plateau ZenLine Petit Porte Sachet blanc
JVD
Plateau ZenLine Petit Porte Sachets blanc avec 4 compartiments. Plateau résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche.
Plateau ZenLine Petit Porte Sachet Noir
JVD
Plateau ZenLine Petit Porte Sachet Noir avec 4 compartiments. Plateau résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche.
Bouilloire Divine 1L Inox Double paroi
JVD
Bouilloire Divine capacité 1L intérieur 100% Inox 304 à double paroi.
ROYCE noir mat : source d'eau chaude instantanée
JVD
ROYCE noir mat est la nouvelle solution permettant de bouillir instantanément la bonne quantité d'eau
Plateau ZenLine Plateau noir
JVD
Plateau ZenLine noir résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche. Conçu pour recevoir l'ensemble des bouilloire JVD (sauf Zenith Inox).
Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brillant avec poignée SwitchSafe JVD
JVD
Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brillant 1250 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide avec poignée SwitchSafe. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 70 cm.
Bouilloire Duchesse 0,6L noire avec poignée SwitchSafe
JVD
Bouilloire Duchesse 0,6L noire 800 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 60 cm.
Plateau Stylus bambou
JVD
Plateau en bambou certifié FSC. Allie élégance naturelle et durabilité pour sublimer les chambres d'hôtel. Fabriqué en bambou issu de forêts gérées durablement. Répond aux exigences des établissements engagés dans une démarche éco-responsab
Plateau Maestro 1 tasse 200ml/1 soucoupe noire
JVD
Tasse de 200ml avec une soucoupe noire pour plateau Maestro, Orchestro et Zenline
Bouilloire Diva 1L blanche double paroi et poignée SwitchSafe
JVD
Bouilloire Diva 1L blanche 1500 W avec un intérieur 100% Inox 304 et équipée d'une double paroi. Fonction arrêt automatique à l'ébullition et à vide et une rotation à 360° sur son socle. La bouilloire dispose d'un témoin de fonctionnement e
Plateau ZenLine Plateau percé noir
JVD
Plateau ZenLine percé noir résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche. Conçu pour recevoir l'ensemble des bouilloire JVD (sauf Zenith Inox).
Plateau ZenLine Petit Plateau noir
JVD
Petit plateau ZenLine noir résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche.
Plateau ZenLine Plateau blanc
JVD
Plateau ZenLine blanc résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche. Possibilité d'intégrer le support de la bouilloire JVD.
Plateau ZenLine Petit Plateau blanc
JVD
Petit Plateau ZenLine blanc résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche.
Plateau ZenLine Plateau percé blanc
JVD
Plateau ZenLine percé blanc résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche. Conçu pour recevoir l'ensemble des bouilloire JVD (sauf Zenith Inox).
Porte-sachets Stylus en bambou FSC, design élégant, éco-responsable, idéal pour
JVD
Le porte-sachets Stylus en bambou certifié FSC est la solution écologique et raffinée pour présenter les sachets de café, thé ou collations dans les chambres d'hôtel. Fabriqué en bambou issu de forêts gérées durablement, il allie durabilité