Bouilloire Duchesse 0,8L blanche

Main media

Bouilloire Duchesse 0,8L blanche 1250 W. Arrêt automatique à l'ébullition et à vide et rotation à 360° sur son socle. Equipée d'un témoin de fonctionnement, d'une longueur de cordon de 60 cm et d'une visualisation du niveau d'eau.

 
 

Détails du produit

Visualisation du niveau d'eau
Sécurisée : poignée SwitchSafe JVD

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouilloire

valeur de raccordement

1250 W

contenu

0.8 l

revêtement de la cuve

plastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167970

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.