Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brillant avec poignée SwitchSafe JVD

Main media

Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brillant 1250 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide avec poignée SwitchSafe. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 70 cm.

 
 

Détails du produit

2 finitions : inox brillant ou inox brossé
Sécurisée : Poignée SwitchSafe® JVD

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouilloire

valeur de raccordement

1250 W

contenu

0.8 l

revêtement de la cuve

acier inoxydable (inox)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167970

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.