Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Combiné 249L (187/62) Bandeau Ecometer Revêtement intérieur composé à 70 % plastique recyclé Froid brassé Colonne Multiflow Classe énergétique E Congélateur No Frost Compartiment basse température Pouvoir congélation 5 kg/24h Blanc
• Réfrigérateur combiné Encastrable
• Série 600
• Niche d'encastrement : 1780 mm
• Volume net total 249 L
• Volume net réfrigérateur 186 L
• Volume net compartiment **** 62 L
• Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
• Revêtement intérieur composé à 70% de plastique recyclé
• Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
• Colonne Multiflow : circulation optimale de l'air pour une température constante et des saveurs préservées
• Réfrigérateur Froid brassé
• Eclairage intérieur
• 1 Compartiment crèmerie avec couvercle
• 1 Support pour 6 oeufs
• 1 balconnet, finition métal
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• 1 clayette porte-bouteilles plat
• 2 clayettes, plastique blanc
• Compartiment basse température
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Congélateur Froid No Frost
• Fonction super congélation
• Congélateur 3 tiroirs
• Pouvoir de congélation 5 kg/24h
• Autonomie de la réserve de froid 10 h
• Dégivrage automatique du congélateur
• Alarmes sonore/visuelle de température
• Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
• Sécurité enfants
• Portes réversibles à droite
• Classe énergétique E
• Consommation électrique 217 kWh/an
• Classe climatique SN-N-ST-T
• Niveau sonore (dB) 37
• Type d'installation Glissières
• Couleur Blanc
• Hauteur (mm) 1772
• Largeur (mm) 546
• Profondeur (mm) 549
• Hauteur d'encastrement (mm) 1780
• Largeur d'encastrement (mm) 560
• Profondeur d'encastrement (mm) 550
• Hauteur appareil emballé (mm) 1840
• Largeur appareil emballé (mm) 590
• Profondeur appareil emballé (mm) 600
• Poids brut/net (kg) 62 / 60
• Volts 220-240
• Longueur du câble 2.4 m
• Pays de fabrication Italie
• PNC 925 555 000
• Code EAN 7333394008981
* Avec les technologies TwinTech® No Frost, les aliments restent hydratés et juteux.
Ne dégivrez jamais le congélateur grâce à TwinTech® No Frost. Son double système de refroidissement maintient les aliments 60 % plus hydratés que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. En n'utilisant pas l'air sec du congélateur, il empêche les aliments de se dessécher.
* Un second souffle - Un réfrigérateur-congélateur unique en plastique recyclé
Un réfrigérateur-congélateur unique grâce au revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé*.
Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité. *(soit 13 % du poids total du plastique utilisé).
* Des saveurs toujours parfaites avec MultiFlow
Les aliments sont parfaitement conservés avec MultiFlow. La technologie maintient une température stable à l'intérieur du réfrigérateur pour empêcher vos ingrédients de se dessécher. Pour créer aussi un environnement idéal afin que vos aliments restent délicieux jusqu'à vos prochaines courses.
* Vos aliments délicats sont protégées avec Extra Chill
Le tiroir Extra Chill est spécialement conçu pour protéger vos aliments délicats. Le tiroir maintient une température plus basse que le reste du réfrigérateur, avec une circulation permanente de l'air froid.
Série 600
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)
Hauteur
émission du bruit
capacité brute totale
consommation d'énergie annuelle moyenne