Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1 porte tout utile 310L brasseur DynamicAir Commandes électroniques affichage LED Classe énergétique E Eclairage interieur LED Grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité Dégivrage automatique Installation glissières blanc
• Réfrigérateur Encastrable 1 porte Tout utile 177.2 cm Série 600
• Niche d'encastrement : 1780 mm
• Volume net total 310L
• Commandes électroniques affichage LED
• Eclairage intérieur LED
• Froid brassé
• Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
• 1 Compartiment crèmerie
• 3 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• 5 clayettes, bordure en plastique blanc
• 1 grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Placement des charnières de la porte: réversible à droite
• Classe énergétique E
• Consommation électrique 114 kWh/an
• Classe climatique SN-N-ST-T
• Niveau sonore 32 dB
• Type d'installation: Glissières
• Couleur Blanc
• Dimensions HxLxP 1772x546x549 mm
• Hauteur d'encastrement 1780 mm
• Profondeur d'encastrement 550 mm
• Largeur d'encastrement 560 mm
• Dimensions emballées HxLxP 1840x590x600 mm
• Poids brut/net 61 / 59kg
• Volts 220-240
• Longueur du câble 2.4 m
• Pays de fabrication Italie
• PNC 923 581 320
• Code EAN 7333394080437
* Toujours au frais avec DynamicAir
>> DynamicAir garantit que l'intérieur de votre réfrigérateur reste à température homogène. Il fait circuler l'air froid dans l'ensemble de l'appareil. Ainsi, même lorsque la porte est ouverte, vos aliments sont protégés contre le réchauffement.
* Un revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé**
>> Avec son revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé**, ce réfrigérateur est unique en son genre. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité.
** soit 13 % du plastique total du réfrigérateur.
* Une conservation et une températures précises pour une parfaite conservation
>> Gérez en toute autonomie et intuitivement la conservation de vos aliments avec la commande électronique interne. Les indicateurs LED vous indiquent clairement la température et les réglages évitent les approximations.
* Bac entièrement extensible. Pour un accès sans effort.
>> Il n'a jamais été plus facile d'accéder à vos produits frais grâce au bac que l'on peut ouvrir entièrement. Son design innovant vous permet de le tirer jusqu'au bout. Pour offrir une meilleure méthode afin de ranger et récupérer les ingrédients qu'il vous faut.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane