Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1 porte 111L (95/16) Froid statique Compartiment FreshZone Classe énergétique E Eclairage interieur LED SpaceSmart Combo (installation sous plaque cuisson) Pouvoir congélation 3,1 kg/24h Installation par glissières blanc
• Réfrigérateur Table top 4 étoiles Encastrable 81.9 cm
• Série 600
• Réfrigérateur 1 porte
• Volume net total 111 L
• Volume net réfrigérateur 94 L
• Volume net compartiment 4 étoiles 17 L
• Intégrable sous plan
• Niche d'encastrement : 820 mm
• Froid statique
• Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
• Eclairage intérieur LED
• 1 Compartiment crèmerie avec couvercle
• 1 Compartiment pour 6 oeufs
• 1 balconnet porte-bouteilles
• 3 clayettes dont 2 demies
• Autonomie de la réserve de froid 8.2 h
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Dégivrage manuel du congélateur
• Placement des charnières de la porte : réversible à droite
• Classe énergétique E
• Consommation électrique 148 kWh/an
• Classe climatique SN-N-ST-T
• Niveau sonore (dB) 38
• Type d'installation Pantographe
• Couleur Blanc
• Dimensions HxLxP (mm) 819x596x547
• Hauteur d'encastrement (mm) 820
• Largeur d'encastrement (mm) 600
• Profondeur d'encastrement (mm) 550
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 870x630x620
• Poids brut/net (kg) 35.78 / 34.5
• Volts 230-240
• Longueur du câble 2.4 m
• Pays de fabrication Hongrie
• PNC 933 025 098
• Code EAN 7333394014456
* Le SpaceSmart Combo s'installe sous la plaque de cuisson pour optimiser l'espace
Profitez de plus de place dans votre cuisine en installant un réfrigérateur sous la plaque de cuisson
avec le SpaceSmart Combo.
* OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments
Notre grand réfrigérateur avec OptiSpace offre plus d'options de rangement, sur et entre les clayettes. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement pour répondre précisément à vos besoins.
* Congélation rapide avec le compartiment 4 étoiles.
Le compartiment 4 étoiles à l'intérieur du réfrigérateur peut atteindre -18 ºC. Une congélation efficace intégrée au réfrigérateur.
* Une conservation et une températures précises pour une parfaite conservation de vos aliments
Gérez en toute autonomie et intuitivement la conservation de vos aliments avec la commande électronique interne. Les indicateurs LED vous indiquent clairement la température et les réglages évitent les approximations.
* Éclairage LED premium dans le réfrigérateur
Profitez d'une parfaite visibilité dans votre réfrigérateur grâce à l'éclairage par LED intégré. Les ampoules discrètes, à consommation réduite, illuminent l'intérieur du réfrigérateur. Les lumière LED consomment dix fois moins d'énergie qu'un éclairage générique.
Série 600
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane