Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1 porte tout utile 134L Froid statique Commande interne par thermostat Compartiment FreshZone Classe énergétique E Eclairage interieur LED Degivrage automatique Installation panthographe blanc
• Réfrigérateur Table top Tout utile Encastrable 81.9 cm
• Série 600
• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• Volume net total 134 L
• Intégrable sous plan
• Niche d'encastrement : 820 mm
• Froid statique
• Commande interne par thermostat
• Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
• Eclairage intérieur LED
• 1 Compartiment crèmerie avec couvercle
• 1 Compartiment pour 6 oeufs
• 1 balconnet porte-bouteilles
• 4 clayettes dont 2 demies, plastique blanc
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Placement des charnières de la porte : réversible à droite
• Nouvelle classe énergétique E
• Consommation électrique 92 kWh/an
• Classe climatique SN-N-ST-T
• Niveau sonore (dB) 38
• Type d'installation Pantographe
• Couleur Blanc
• Dimensions HxLxP (mm) 819x596x547
• Hauteur d'encastrement (mm) 820
• Largeur d'encastrement (mm) 600
• Profondeur d'encastrement (mm) 550
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 870x630x620
• Poids brut/net (kg) 34.25 / 32.95
• Volts 230-240
• Longueur du câble 2.4 m
• Pays de fabrication Hongrie
• PNC 933 035 502
• Code EAN 7333394019772
* Le SpaceSmart Combo s'installe sous la plaque de cuisson pour optimiser l'espace
Profitez de plus de place dans votre cuisine en installant un réfrigérateur sous la plaque de cuisson
avec le SpaceSmart Combo.
* OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments
Notre grand réfrigérateur avec OptiSpace offre plus d'options de rangement, sur et entre les clayettes. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement pour répondre précisément à vos besoins.
* Le bac à légumes pour stocker des légumes de différentes tailles
Le bac à légumes vous permet de ranger facilement des fruits et légumes de différentes formes et tailles.
Série 600
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane