Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Série 500 Réfrigérateur Combiné Encastrable niche 1780 mm (L : 546 mm)-Classe E-Froid statique & Congélateur Low Frost - Bac à légumes avec contrôle d`humidité-Compartiment basse température-4 clayettes-Installation glissières - 34dB -Blanc
• SÉRIE 500 PRO INTEGRABLE
• Nouvelle classe énergétique F
• Couleur Blanc
• Niche d'encastrement : 1780 mm
• Volume net total (L) 268
• Volume net réfrigérateur (L) 196
• Volume net compartiment **** (L) 72
• Congélateur: Froid statique / Low Frost
• Commandes électroniques internes affichage LED
• Eclairage intérieur par LED latérales
• compartiment crèmerie: 1, avec couvercle
• Support à oeufs : 1 pour 6 oeufs
• 2 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• 4 clayettes
• 2 demis bacs à légumes
• Bacs à légumes avec contrôle d'humidité
• Dégivrage auto. du réfrigérateur
• Alarme sonore ouverture de porte
• Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
• Fonction super congélation
• Congélateur: 3 tiroirs transparents
• Portes réversibles
• Dégivrage Manuel du congélateur
• COMBINE 1 GROUPE
• Consommation électrique (en kWh/an)* 272
• Pouvoir de congélation (en kg/24h) 3.9
• Autonomie (h) 11.5
• Classe climatique SN-N-ST-T
• Niveau sonore 35
• Type d'installation Glissières
• Hauteur (mm) 1772
• Largeur (mm) 548
• Profondeur (mm) 549
• Hauteur d'encastrement (mm) 1780
• Largeur d'encastrement (mm) 560
• Profondeur d'encastrement (mm) 550
• Tension(Volts) 230-240
• Longueur de câble (m) 2.4
Contrôle de la température pour une protection maximale du goût.
Un refroidissement 40 % plus rapide grâce à ColdSense. Les capteurs de température du réfrigérateur et de la pièce réagissent aux changements environnementaux permettant de conserver une température stable. Un refroidissement rapide est assuré à la bonne température assurant ainsi moins de chocs thermiques.
Entretien réduit du congélateur avec LowFrost
Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour aider à empêcher la formation de givre. Pour une meilleure performance et moins d'entretien.
Réglagles simplifiés avec les commandes éléctroniques
Les touches électroniques vous permettent de régler la température interne de votre réfrigérateur, tandis que l'écran LCD affiche des informations précises en permanence.
Contrôle de l'humidité pour des légumes verts et frais
Savourez de délicieux légumes avec notre bac à controle de l'humidité. Ce dernier crée le meilleur environnement pour conserver vos aliments. En fermant les aérations, il crée un espace idéal pour stocker les herbes aromatiques et les légumes verts à feuilles, tandis qu'en les ouvrant, la conservation est optimale.
Conservez des textures parfaites avec FastFreeze
Le système FastFreeze préserve mieux les vitamines, la saveur et toutes les qualités nutritives des aliments frais en les congélant rapidement.
Série 500 pro
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme