Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
REFRIGERATEUR INTEGRABLE niche 88 cm - 1 Porte TOUT UTILE 142L - Classe énergétique E Compartiment FreshZone Froid statique 3 Clayettes - Eclairage intérieur par LED - Silence plus 36dB - SN/N/ST/T - Installation par Glissières Blanc
• Réfrigérateur 1 porte tout utile INTEGRABLE
• Classe énergétique E
• Volume net total 142 L
• Niche d'encastrement : 880 mm
• Couleur Blanc
• Froid statique
• Eclairage intérieur par LED
• 1 Compartiment crèmerie avec couvercle
• 1 Compartiment pour 6 oeufs
• 1 balconnet
• 1 balconnet porte-bouteilles
• 3 clayettes
• 1 bac à légumes
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Porte réversible à droite
• Consommation électrique (en kWh/an)* 93
• Classe climatique SN-N-ST-T
• Niveau sonore 36
• Type d'installation Glissières
• Dimensions HxLxP (mm) 873x548x549
• Hauteur d'encastrement (mm) 880
• Largeur d'encastrement (mm) 560
• Profondeur d'encastrement (mm) 550
• Tension(Volts) 230-240
• Longueur de câble (m) 2.4
* De la place pour vos courses avec OptiSpace
Notre grand réfrigérateur est idéal pour la vie de famille, avec plein de possibilités de rangement, tant sur qu'entre les clayettes.
* Rangez davantage de façon plus pratique.
Le bac à légumes transparent pleine largeur permet de ranger facilement des produits encombrants. Faites vos achats en toute confiance en sachant que vous avez suffisamment de place pour ranger des produits plus volumineux dans votre réfrigérateur
Série 500
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
capacité brute totale
Hauteur
émission du bruit
classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)
consommation d'énergie annuelle moyenne