Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
REFRIGERATEUR 1 PORTE Tout utile 316L Classe énergétique F Air brassé Commandes internes thermostat 4 clayettes verre 1 clayette porte-bouteilles Dégivrage automatique Niveau sonore 39dB Consommation électrique 141kWh/an blanc
• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• POSE LIBRE - Blanc
• Volume net total (L) 316
• Nouvelle classe énergétique F
• FreeStore™* : Brasseur d'air
• Commande interne par thermostat
• Eclairage intérieur par LED
• Compartiment crèmerie : 1
• 1 Compartiment pour pour 6 oeufs
• 2 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• 4 clayettes, en verre
• 1 clayette porte-bouteilles
• 1 bac à légumes
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Pieds ajustables, roulettes arrières
• Porte réversible à droite
• Consommation électrique (en kWh/an)* 141
• Classe climatique SN-N-ST-T
• Compartiment sans givre Réfrigérateur
• Niveau sonore 39
• Dimensions HxLxP (mm) 1550x595x635
• Tension(Volts) 230
• Longueur de câble (m) 2.4
Toujours au frais avec DynamicAir
DynamicAir garantit que l'intérieur de votre réfrigérateur reste à température homogène. Il fait circuler l'air froid dans l'ensemble de l'appareil. Ainsi, même lorsque la porte est ouverte, vos aliments sont protégés contre le réchauffement.
De la place pour vos courses avec OptiSpace
Notre grand réfrigérateur est idéal pour la vie de famille, avec plein de possibilités de rangement, tant sur qu'entre les clayettes. Mais si vous venez à manquer de place, les bacs à légumes, de réfrigération et de congélation peuvent facilement être retirés pour adapter l'appareil à vos besoins.
Porte-bouteille universel
Gardez vos boissons fraîches et votre réfrigérateur orgnasé avec le porte-bouteille universel. Le support peut contenir trois bouteilles de 1,5 L, ou six canettes, et se fixe facilement au dessous d'une étagère en verre. Fournit un accès facile aux boissons fraîches, sans prendre trop de place.
Série 300
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
type d'éclairage intérieur
capacité utile du compartiment frigorifique
émission du bruit
capacité utile du compartiment de congélation
classe climatique
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur