Froid Froid (413 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Grand Réfrigérateur Classe E 347kw hauteur 179cm 638 litres
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur Américain - 36 dB - Multi Air Flow - Fabrique à glace Slim SpacePlus - Total no frost (froid ventilé) - Blanc
Réfrigérateur Classe C 87kw hauteur 84,5cm 120 litres Table Top
SEVERIN FRANCE
Combiné table top 120 l (réfrig. 107 l, freezerXXXX:13 l), classe C, kWh/an 87 , classe climat. N-ST, 37 dB(A), pouvoir de congélation : 2 kg en 24heures, Veggibox, 1 clayette , 3 compartiments de porte, butée de porte à droite, réversible
Réfrigérateur américain/Multi-portes
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur combiné multiporte pose-libre, SER4, No Frost, Classe énergie E, 38 dB, Consommation électrique : 333 kWh/a, Volume total : 605 l, vol réfrigrérateur : 405 l, vol congélateur : 200 l, acier brossé anti-trace, poignée in
Réfrigérateur  porte, 123 cm, 164 L, blanc, classe E
FAGOR GEM
RÉFRIGÉRATEUR : Volume utile : 140 L, froid statique dégivrage manuel, thermostat mécanique, 2 clayettes verre, 3 balconnets transparents, congelateur 4X: Volume utile : 24 L, froid statique, Dégivrage manuel
Réfrigérateur Classe E  243kw hauteur 193cm 304 litres Congélateur en Bas
FAGOR GEM
Display, Distributeur d'eau, classe E, dégivrage automatique, thermostat électronique, display sur la porte, contre porte non modulable
Réfrigérateur 2 porte - 213 litres - Lil Frost - Classe énergétique D - Couleur
DAEWOO
Réfrigérateur 2 porte - 213 litres - Type de Froid Lil Frost - Pose libre - Thermostat mécanique - Poignée intégrée - 41 décibels - Classe énergétique D - Volume Réfrigérateur 171L - Volume Congélateur 42L - Eclairage LED - Couleur Silver -
Grand Réfrigérateur Classe D 276kw hauteur 179cm 628 litres
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur Américain Noir Acier - InstaView Door-in-Door- UVnano - Door Cooling - Total no frost (froid ventilé)
Réfrigérateur Classe E  233kw hauteur 186cm 308 litres Congélateur en Bas
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur combiné pose-libre, SER4, Low Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 233 kWh/a, Volume total : 308 l, vol réfrigrérateur : 214 l, vol congélateur : 94 l, blanc, poignée intégrée, Dimensions (HxLxP) :
Table top 120L XXXX, classe E, 84.5cm, 56cm, Blanc, poignée métal
FAGOR GEM
Réfrigérateur : 107L, froid statique, dégivrage manuel, thermotat mécanique, éclairage LED, 1 clayette verre, 3 balconnets contre-porte non modulable, congélateur : volume 13 L, froid statique, dégivrage manuel, porte réversible
Réfrigérateur pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur 1 porte pose-libre, SER4, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 113 kWh/a, Volume total : 324 l, vol réfrigrérateur : 324 l, blanc, poignée extérieure, Dimensions (HxLxP) : 176,00 cm x 60,00 cm x 65,00 cm
Réfrigérateur Classe E 183kw hauteur 146,5cm 223 litres Congélateur en haut
BEKO FRANCE
Réfrigérateur Pose libre Double porte Statique Technologie de froid : MinFrost Volume total (litres) : 223 Volume net du réfrigérateur (litres) : 177 Volume net du congélateur (litres) : 46 Classe d'efficacité énergétique : E Nivea
Réfrigérateur Classe D 217kw hauteur 203cm 387 litres Congélateur en Bas
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur combiné noir graphite - Door Cooling- Silencieux 35dB - Total no frost (froid ventilé) - humidité contrôlée avec FreshConverter et Moist Balance Crisper - Également disponible en blanc
Réfrigérateur table top, silver, 120 L Classe E, dégivrage automatique/manuel
AMICA
Capacité totale de 120 L dont réfrigérateur 107L et freezer 4X 13L, éclairage LED, porte réversible, 40dB
Réfrigérateur 4 portes Vitafresh XXL
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur combiné multiportes pose-libre, SER4, No Frost, Classe énergie E, 38 dB, Home Connect, Consommation électrique : 333 kWh/a, Volume total : 605 l, vol réfrigrérateur : 405 l, vol congélateur : 200 l, acier brossé noir an
Réfrigérateur Classe E 183kw hauteur 146,5cm 223 litres Congélateur en haut
BEKO FRANCE
Réfrigérateur Pose libre Double porte Statique Technologie de froid : MinFrost Volume total (litres) : 223 Volume net du réfrigérateur (litres) : 177 Volume net du congélateur (litres) : 46 Classe d'efficacité énergétique : E Nivea
REFRIGERATEUR COMBINE
BEKO FRANCE
Réfrigérateur Pose libre Combiné Statique Technologie de froid : MinFrost Volume total (litres) : 262 Volume net du réfrigérateur (litres) : 175 Volume net du congélateur (litres) : 87 Classe d'efficacité énergétique : E Niveau son
Réfrigérateur américain/Multi-portes
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur combiné multiporte pose-libre, SER6, No Frost, Classe énergie E, 39 dB, Home Connect, Consommation électrique : 327 kWh/a, Volume total : 574 l, vol réfrigrérateur : 375 l, vol congélateur : 199 l, acier brossé anti-tra
Congélateur table top, 85 l, blanc, classe C
SEVERIN FRANCE
Congélateur table top, 85 l, classe énergétique C, 105 kWh/an, classe climatique N-ST, capacité de congélation : 4 kg en 24 heures, 38 dB(A) - classe C, butée de porte à droite réversible, 2 tiroirs et 1 compartiment à porte abattante
Réfrigérateur Classe E  228kw hauteur 176cm 289 litres Congélateur en Bas
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur combiné pose-libre, SER4, Low Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 228 kWh/a, Volume total : 289 l, vol réfrigrérateur : 195 l, vol congélateur : 94 l, blanc, poignée intégrée, Dimensions (HxLxP) :
Réfrigérateur américain/Multi-portes
SIEMENS POSE LIBRE
Siemens, Réfrigérateur combiné multiporte pose-libre, IQ700, noFrost, Classe énergie E, 39 dB, Home Connect, Consommation électrique : 327 kWh/a, Volume total : 574 l, vol réfrigrérateur : 375 l, vol congélateur : 199 l, acier brossé noir a
Réfrigérateur Classe E  254kw hauteur 186cm 341litres Congélateur en Bas
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur combiné graphite - Door Cooling- Multi Air Flow - Total no frost (froid ventilé) - Également disponible en blanc
Réfrigérateur Classe E 125kw hauteur 83cm 94 litres  Table Top
FAGOR GEM
Froid statique, dégivrage manuel, thermostat mécanique, 3 clayettes, 3 balconnets, 1 bac à légumes, niveau sonore : 41 DB, classe sonore : C