Table top 120L XXXX, classe E, 84.5cm, 56cm, Blanc, poignée métal

Main media

Caractéristiques principales

  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) E
  • capacité brute totale 120 l
  • Hauteur 84.5 mm

Réfrigérateur : 107L, froid statique, dégivrage manuel, thermotat mécanique, éclairage LED, 1 clayette verre, 3 balconnets contre-porte non modulable, congélateur : volume 13 L, froid statique, dégivrage manuel, porte réversible

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84182159

Réfrigérateur

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

E

capacité brute totale

120 l

notation à étoile

4

type de construction

appareil indépendant

Hauteur

84.5 mm

Modèle type

1 porte

couleur de base du boîtier

blanc

consommation d'énergie annuelle moyenne

137 kWh

émission du bruit

40 dB(A) re 1 pW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.