Grand Réfrigérateur Classe E 347kw hauteur 179cm 638 litres

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité nette totale 638 l
  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) E
  • Hauteur 179 mm

Réfrigérateur Américain - 36 dB - Multi Air Flow - Fabrique à glace Slim SpacePlus - Total no frost (froid ventilé) - Blanc

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84181020

Réfrigérateur-congélateur

capacité nette totale

638 l

charge du compartiment de congélation

autre

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

E

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

735 mm

consommation d'énergie annuelle moyenne

347 kWh

couleur de base de la porte

blanc

émission du bruit

36 dB(A) re 1 pW

Hauteur

179 mm

Modèle type

côte à côte

Largeur

913 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.