Réfrigérateur Classe E 254kw hauteur 186cm 341litres Congélateur en Bas

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité nette totale 341 l
  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) E
  • Hauteur 186 mm

Réfrigérateur combiné graphite - Door Cooling- Multi Air Flow - Total no frost (froid ventilé) - Également disponible en blanc

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84181020

Réfrigérateur-congélateur

capacité nette totale

341 l

charge du compartiment de congélation

en dessous

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

C

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

E

charnières interchangeables

Oui

capacité utile du compartiment de congélation

107 l

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

682 mm

Hauteur

186 mm

Modèle type

2 portes

Largeur

595 mm

consommation d'énergie annuelle moyenne

254 kWh

capacité utile du compartiment frigorifique

234 l

couleur de base de la porte

anthracite

émission du bruit

36 dB(A) re 1 pW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.