Réfrigérateur combiné Réfrigérateur combiné (176 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Réfrigérateur Classe E  243kw hauteur 193cm 304 litres Congélateur en Bas
FAGOR GEM
Display, Distributeur d'eau, classe E, dégivrage automatique, thermostat électronique, display sur la porte, contre porte non modulable
Réfrigérateur Classe E  233kw hauteur 186cm 308 litres Congélateur en Bas
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur combiné pose-libre, SER4, Low Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 233 kWh/a, Volume total : 308 l, vol réfrigrérateur : 214 l, vol congélateur : 94 l, blanc, poignée intégrée, Dimensions (HxLxP) :
Réfrigérateur Classe D 217kw hauteur 203cm 387 litres Congélateur en Bas
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur combiné noir graphite - Door Cooling- Silencieux 35dB - Total no frost (froid ventilé) - humidité contrôlée avec FreshConverter et Moist Balance Crisper - Également disponible en blanc
REFRIGERATEUR COMBINE
BEKO FRANCE
Réfrigérateur Pose libre Combiné Statique Technologie de froid : MinFrost Volume total (litres) : 262 Volume net du réfrigérateur (litres) : 175 Volume net du congélateur (litres) : 87 Classe d'efficacité énergétique : E Niveau son
Réfrigérateur Classe E  228kw hauteur 176cm 289 litres Congélateur en Bas
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur combiné pose-libre, SER4, Low Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 228 kWh/a, Volume total : 289 l, vol réfrigrérateur : 195 l, vol congélateur : 94 l, blanc, poignée intégrée, Dimensions (HxLxP) :
Réfrigérateur Classe E  254kw hauteur 186cm 341litres Congélateur en Bas
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur combiné graphite - Door Cooling- Multi Air Flow - Total no frost (froid ventilé) - Également disponible en blanc
Réfrigérateur Classe E 266kw hauteur 191cm 503 litres Congélateur en Bas
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur combiné pose-libre, SER4, Low Frost, Classe énergie E, 40 dB, Consommation électrique : 266 kWh/a, Volume total : 503 l, vol réfrigrérateur : 377 l, vol congélateur : 126 l, couleur inox, poignée intégrée, Dimensions (H
Réfrigérateur Classe E  228kw hauteur 176cm 289 litres Congélateur en Bas
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur combiné pose-libre, SER4, Low Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 228 kWh/a, Volume total : 289 l, vol réfrigrérateur : 195 l, vol congélateur : 94 l, couleur inox, poignée intégrée, Dimensions (Hx
Réfrigérateur Classe E  210kw hauteur 186cm 268 litres Congélateur en Bas
FAGOR GEM
Réfrigérateur : volume 197L, dégivrage automatique, thermostat électronique, distributeur d'eau, 3 clayettes, 4 balconnets, congélateur 4X volume 71 L, dégivrage manuel, poignée externe, porte réversible
Smeg RC20KDND Réfrigérateur Combiné - 60 cm - hauteur 200 cm - portes réversibles - 331 L dont
SMEG FRANCE
Réfrigérateur Combiné 60 cm hauteur 200 cm portes réversibles 331 L dont réfrigérateur 235 L et congélateur XXXX 96 L froid ventilé total afficheur LED externe fonctions congélation rapide et ECO tiroir basse température bac à légumes monté
Smeg C3170NE Réfrigérateur intégrable Combiné
SMEG FRANCE
Réfrigérateur intégrable Combiné 262 L dont réfrigérateur 193 L et congélateur XXXX 69 L éclairage LED réfrigérateur froid brassé congélateur froid ventilé 3 clayettes en verre réglables niche 178 cm 3 tiroirs transparents fixation
Réfrigérateur combiné pose-libre
SIEMENS POSE LIBRE
Siemens, Réfrigérateur combiné pose-libre, IQ500, noFrost, Classe énergie A, acier brossé noir anti-trace, poignée intégrée, Dimensions (HxLxP) : 203,00 cm x 70,00 cm x 66,70 cm
Réfrigérateur Combiné - 60 cm - hauteur 196,8 cm - 'Années 50'
SMEG FRANCE
Réfrigérateur Combiné 'Années 50' 60 cm hauteur 196,8 cm 331 L dont 234 L réfrigérateur 97 L congélateur XXXX éclairage 2 bandeaux LEDs Froid brassé réfrigérateur et congélateur ventilé total (2 circuits de refroidissement) compartiment fra
Siemens KG49NVIDG Réfrigérateur combiné pose-libre
SIEMENS POSE LIBRE
Siemens, Réfrigérateur combiné pose-libre, IQ300, Total noFrost, Classe énergie D, 35 dB, Consommation électrique : 223 kWh/a, Volume total : 440 l, vol réfrigrérateur : 311 l, vol congélateur : 129 l, acier brossé anti-trace, poignée intég
Réfrigérateur Classe E 282kw hauteur 185cm 462 litres Congélateur en Bas
LG ELECTRONICS
Réfrigérateur combiné carbone - Door Cooling- clayette rétractable - Total no frost (froid ventilé) - humidité contrôlée avec Fresh zone et Fresh balancer - Également disponible en inox
Réfrigérateur combiné pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur combiné pose-libre, SER4, No Frost, Classe énergie A, 29 dB, Consommation électrique : 101 kWh/a, Volume total : 363 l, vol réfrigrérateur : 260 l, vol congélateur : 103 l, acier brossé anti-trace, poignée intégrée, Dim
Réfrigérateur combiné pose-libre
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Réfrigérateur combiné pose-libre, SER2, Total No Frost, Classe énergie D, 40 dB, Consommation électrique : 189 kWh/a, Volume total : 279 l, vol réfrigrérateur : 189 l, vol congélateur : 90 l, aurora silver, poignée intégrée, Dimensio
Réfrigérateur Classe E  231kw hauteur 177cm 270 litres Congélateur en Bas
FAGOR GEM
Fixation glissières, hauteur: 1,769m, finition clayette silver, froid statique, dégivrage automatique, thermostat électronique, éclairage LED congélateur 4 étoiles, froid statique dégivrage manuel
Réfrigérateur Classe E  221kw hauteur 177cm 270 litres Congélateur en Bas
AMICA
Finition Silver, dégivrage : réfrigérateur automatique / congélateur manuel, froid statique, fixation : glissière, porte réversible, 2 pieds réglables
Smeg RC21KDNMC $0825 $P Réfrigérateur Combiné - profondeur 66,3cm - hauteur 200 cm - Froid ventilé total
SMEG FRANCE
Réfrigérateur Combiné - profondeur 66,3cm - hauteur 200 cm - Froid ventilé total -361 L dont réfrigérateur 255 L et congélateur XXXX 106L avec 3 tiroirs - Afficheur externe avec fonction congélation rapide - 1 tiroir basse tempéra
ASKO RFB31831SEI $1125 $P Refrigérateur intégrable 178cm
ASKO
Réf 4X intégrable, 178cm,288L + 29L, glissières, Classe E,38dB, Classe clim.N-T, LED, bandeau électronique, 5 clay, 6 balc, air brassé CoolFlow, SuperCool, Contrôle adaptatif de température, 2 tiroirs à contrôle d'hygrométrie
Combiné 250L(188/62) EcoLine niche encastrement 1780 mm Froid brassé  Multiflow
AEG INTÉGRABLE
Combiné 250L(188/62) EcoLine Bandeau Ecometer Revêtement intérieur composé à 70 % plastique recyclé Froid brassé Colonne Multiflow Tiroir MultiChill 0°C Classe énergétique B Congélateur NoFrost 29dB Pouvoir congélation 8kg/24h Blanc
Réfrigérateur combiné NO Frost 322L (226L + 96L), 185,5 cm classe D, SILVER
FAGOR GEM
Poignée intégrée, dégivrage automatique, congélateur 4X, porte réversible, thérmostat électronique, 3 clayettes verre finition blanc, 3 balconnets transparent, pose libre, 37 db