Réfrigérateur combiné LG grande capacité 387L, design portes plates

Main media

Caractéristiques principales

  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) C
  • capacité nette totale 387 l
  • Hauteur 2030 mm

Réfrigérateur combiné métal sorbet- Door Cooling- Silencieux 35dB - Total no frost (froid ventilé) - humidité contrôlée avec FreshConverter et FreshBalancer - revêtement Metal Fresh

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84181020

Multiple de vente

1

Réfrigérateur-congélateur

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

C

capacité utile du compartiment frigorifique

277 l

couleur de base de la porte

gris

émission du bruit

35 dB(A) re 1 pW

capacité nette totale

387 l

charge du compartiment de congélation

en dessous

charnières interchangeables

Oui

capacité utile du compartiment de congélation

110 l

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

675 mm

Hauteur

2030 mm

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

B

Modèle type

2 portes

Largeur

595 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.