Refrigérateur intégrable 178cm

Main media

Caractéristiques principales

  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) E
  • capacité brute totale 280 l
  • Hauteur 177.2 mm

Réf 4X intégrable, 178cm,288L + 29L, glissières, Classe E,38dB, Classe clim.N-T, LED, bandeau électronique, 5 clay, 6 balc, air brassé CoolFlow, SuperCool, Contrôle adaptatif de température, 2 tiroirs à contrôle d'hygrométrie

 
 

Détails du produit

Contrôle adaptatif de température : l'appareil adapte la consigne à vos habitudes d'utilisation pour optimiser la consommation énergétique et la qualité de conservation des aliments
Système Cool Flow : air brassé dans le réfrigérateur, la meilleure qualité de conservation, une température homogène sur toutes les clayettes
Contrôle et ajustement automatique de l'humidité dans le bac à légumes
Alarmes en cas de porte mal fermée ou de montée en température dans l'appareil

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Réfrigérateur

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

E

consommation d'énergie annuelle moyenne

169.91 kWh

émission du bruit

38 dB(A) re 1 pW

couleur de base du boîtier

blanc

capacité brute totale

280 l

type d'exécution

intégrable

Hauteur

177.2 mm

Modèle type

1 porte

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.