Réfrigérateur Classe E 125kw hauteur 83cm 94 litres Table Top

Main media

Caractéristiques principales

  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) E
  • Hauteur 86 mm
  • capacité brute totale 94 l

Froid statique, dégivrage manuel, thermostat mécanique, 3 clayettes, 3 balconnets, 1 bac à légumes, niveau sonore : 41 DB, classe sonore : C

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84181080

Réfrigérateur

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

E

type de construction

appareil indépendant

Hauteur

86 mm

couleur de base du boîtier

blanc

capacité brute totale

94 l

consommation d'énergie annuelle moyenne

86.28 kWh

émission du bruit

41 dB(A) re 1 pW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.