Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réf intégrable, 122cm, 198L, pantographe, Classe E, 35dB, Classe SN-ST, LED, bandeau électronique, 5 clay., 4 balc., air brassé CoolFlow, fonction SuperCool, Contrôle adaptatif de température, 1 tiroir à contrôle d'hygrométrie,porte douce
Contrôle adaptatif de température : l'appareil adapte la consigne à vos habitudes d'utilisation pour optimiser la consommation énergétique et la qualité de conservation des aliments
Système Cool Flow : air brassé dans le réfrigérateur, la meilleure qualité de conservation, une température homogène sur toutes les clayettes
Contrôle et ajustement automatique de l'humidité dans le bac à légumes
Alarmes en cas de porte mal fermée ou de montée en température dans l'appareil
Multiple de vente
couleur de base du boîtier
type d'exécution
Modèle type