Réfrigérateur 2 portes 206L, Froid statique, classe E, h:144cm, l: 55cm, blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) E
  • Hauteur 144 mm
  • capacité brute totale 206 l

Réfrigérateur: volume 165L, froid statique, dégivrage automatique, thermostat mécanique, éclairage LED, 3 clayettes verre, 3 balconnets, congélateur 4X, volume 41 L dégivrage manuel, 1 clayette verre, poignée intégrée blanc

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84181080

Réfrigérateur

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

E

Hauteur

144 mm

Modèle type

2 portes

couleur de base du boîtier

blanc

capacité brute totale

206 l

consommation d'énergie annuelle moyenne

176 kWh

émission du bruit

40 dB(A) re 1 pW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.