Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LUX-UP 1600XL - pied TV Noir, orientable de +/- 20°, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 40' à 85', vesa 100 à 600x400. poids maximum supporté de 50 kg.
• Socle en acier de 8 mm ; peinture époxy noire ou blanche.
• Mât diamètre 60 mm ; peinture époxy aspect chrome.
• Gestion des câbles incluse dans le mât.
• Possibilité de mettre l'écran en portrait ou paysage.
• Ecran fixe.
• Réglable en hauteur +/- 50 mm.
LUX-UP, pratique et sûr ! Que ce soit pour le domicile ou l'entreprise, pour le salon ou la salle de cours, LUX UP est une très belle solution pour mettre en valeur le téléviseur. Véritable alternative au support mural (l''écran est suspendu, mais le mur est intact), avec un Design qui se remarque et une qualité de finition remarquable, LUX UP est très souvent la solution retenue par les consommateurs ou les professionnels.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm)
profondeur
charge maximum supportée
adapté à
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose