Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LUX-UP T 1560L - pied TV noir, orientable de +/- 20° et inclinable de +/- 10%, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 30' à 65', vesa 100 à 400x400. poids maximum supporté de 50 kg.
• Socle en acier ; peinture époxy noire ou blanche.
• Mât diamètre 60 mm ; peinture époxy aspect chrome.
• Gestion des câbles incluse dans le mât.
• Ecran orientable +/- 20° et inclinable +/- 10°.
• Ecran réglable en hauteur sur 475 mm.
• Tête inclinable, orientable et réversible.
• Nouveau design du socle pour être placé au plus près du mur.
• Possibilité d'installer un écran en portrait (option).
Lux up t
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
profondeur
charge maximum supportée
angle d'inclinaison
portée du pivotement
adapté à
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose