KW 9100 SLIM FOR MAC Clav ss fil USB+BT

Main media

CHERRY KW 9100 SLIM - Clavier - sans fil - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 - AZERTY - Français Belgique - commutateur : CHERRY SX - argent, blanc

 
 

Détails du produit

CHERRY KW 9100 FOR MAC
Clavier sans fil 2,4 GHz / Bluetooth, crypté AES-128 spécial Mac
- 13 touches d'accès direct aux principales fonctions Mac (Luminosité +/-, Mission Control, Spotlight, Piste précédente, Lecture/Pause, Piste suivante, Muet, Volume +, Volume -, Verrouillage de l'ordinateur (à partir de MAC OS X 10.13), Éject CD, Zoomer/Dézoomer)
- Batterie lithium-ion 650 mAh rechargeable par câble USB-C (fourni)
- LED intégrées : Verrouillage MAJ, NUM, FN et état de la batterie)
- LED supplémentaire bicolore : connexion Bluetooth / radio
- Marquage durable et stabilité maximale
- Support magnétique pour le réglage de la hauteur

Spécificités techniques

Clavier

couverture radio

10 m

interface du clavier

USB

profondeur

15 mm

hauteur

130 mm

Modèle type

AZERTY

largeur

440 mm

couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.