Keyboard/AZFR trackball 84 black

Main media

Détails du produit

Vous avez besoin d'un pointeur Mais n'avez pas de place pour une souris Alors ce clavier compact plat avec trackball intégré sera votre choix. Il est idéal pour les applications 19 pouces, avec un PC de bureau ou un ordinateur portable.
Touches mécaniques avec contacts à barres d'or croisées (technologie ML)
Conçu pour un usage intensif - plus de 20 millions de frappes par touche
Fiabilité élevée et toucher d'une précision exceptionnelle
Trackball optique intégré avec 2 touches de souris
Ultra-plat - hauteur limitée à 20 mm
Grande légèreté
Fonctionnalité intégrale d'un clavier standard
Utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
Idéal dans un espace réduit et pour des applications 19'

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clavier

profondeur

20 mm

hauteur

139 mm

Modèle type

AZERTY

largeur

370 mm

couleur

noir

interface du clavier

USB

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.