Keyboard/G84-5200/XS Complete USB-PS/2

Main media

Cherry XS Complete G84-5200Clavier miniature mécanique bas profil avec pavé numérique Français - Noir - USB-PS/

 
 

Détails du produit

Le clavier compact 'XS Complete' G84-5200 offre une disposition standard avec pavé numérique. Il convient ainsi idéalement à toutes les applications dans un espace restreint qui exigent une saisie fréquente de chiffres.
Touches mécaniques avec contacts à barres d'or croisées (technologie CHERRY ML) Durée de vie de chaque touche : 20 millions de frappes - Dimensions compactes : idéal lorsque la place manque ainsi que pour les applications 19 pouces - Très léger Plug&Play - utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation - Prise en charge de Code Set 3 et UnifiedPOS - Option de fixation pour montage fixe - Pieds d'appui amovibles permettant un réglage sur mesure de l'inclinaison du clavier - Touches programmables pour accéder plus rapidement à certaines fonctions.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clavier

interface du clavier

USB

profondeur

18 mm

hauteur

139 mm

Modèle type

AZERTY

largeur

374 mm

couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.