SIMATIC IPC127E, Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM, Base version, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es), 64 GB SSD, without mounting accessories ECCN:5A992
Avec les SIMATIC Box PC, les tableautiers et les constructeurs de machines et d'installations ont à leur disposition des PC industriels particulièrement robustes pour la réalisation d'applications performantes sous faible encombrement.
Simatic ipc box
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec disque optique
standard radio GSM
standard radio UMTS
nombre de baies de stockage média
fréquence d'horloge processeur
standard radio GPRS
système d'exploitation préinstallé
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
montage mural/direct possible
standard radio Bluetooth
encastrement frontal possible
montage sur rack possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
protocole pris en charge pour SERCOS
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
type de construction du boîtier
montage possible sur barres profilées
Classe de protection (IP)
nombre d'autres emplacements libres
nombre d'emplacements libres ISA
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
nombre d'emplacements libres PCI
nombre d'emplacements libres AGP
avec carte son
avec carte graphique
type de processeur
avec autres supports de stockage
avec lecteur de disquettes
mémoire principale max.
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour SUCONET
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole KNX
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour INTERBUS
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Type de tension d'alimentation
protocole pris en charge pour LON
température de fonctionnement
avec disque dur
adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur