Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC ITC1500 V3, industrial thin client, display TFT widescreen 15', capteur tactile capacitif, protocoles supportés: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 et autres, design neutre, encastrable ECCN:9N9999
Une gamme complète d'appareils de conduite et de supervision innovants et puissants est disponible pour réaliser des solutions IHM efficaces au pied de la machine dans les applications et les secteurs les plus divers. La configuration cohérente via SIMATIC WinCC dans TIA Portal est extrêmement efficace et unique en son genre et permet aux utilisateurs de réaliser des économies significatives en matière de temps, de coût et d'effort d'ingénierie.
Simatic hmi panel
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Standard radio GSM
Standard radio UMTS
nombre de touches système
nombre de touches à LED
Standard radio GPRS
type d'écran
système d'exploitation préinstallé
Tension d'alimentation DC
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Maître IO-Link
fixation sur pied de table
Montage sur rack possible
Montage mural/direct possible
fixation sur potence
Encastrement frontal possible
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Montage possible sur barres profilées
hauteur de l'avant
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour SERCOS
nombre de touches de fonction
clavier intégré
largeur de l'avant
commande de curseur de souris intégrée
nombre d'autres interfaces matérielles PS2
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
nombre d'emplacements libres ISA
nombre d'emplacements libres PCI
nombre d'emplacements libres AGP
configuration individuelle client possible
avec autres supports de stockage
avec lecteur de disquettes
mémoire principale max.
avec écran tactile
Indice de protection (IP), face avant
nombre de pixels, horizontal
nombre de pixels, vertical
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
taille de l'écran
avec disque dur
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur d'encastrement