SIMATIC IoT2050

Main media

SIMATIC IOT2050 , 2x GBit Ethernet RJ45 , DisplayPort, 2x USB 2.0 , 16 Go eMMC , logement pour carte SD, alimentation industrielle 24V CC ECCN:5A992

 
 

Détails du produit


Le SIMATIC IOT20xx est la plateforme ouverte et fiable pour la collecte, le traitement et la transmission de données directement dans l'environnement de fabrication. Il convient idéalement comme passerelle entre le cloud ou le niveau TI de l'entreprise et la production. Il peut toutefois jouer son rôle d'interface dans les deux sens. Il transmet aussi des données analysées du cloud à la commande de production. Cet échange de données continu ferme la boucle d'optimisation de la fabrication. L'ouverture du système en termes de protocoles de communication et de langages de programmation évolués supportés autorise la réalisation de solutions sur mesure.

Simatic iot

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simatic iot

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

PC industriel

avec disque optique

Non

nombre de baies de stockage média

1

standard radio UMTS

Non

standard radio GSM

Non

fréquence d'horloge processeur

1 GHz

standard radio GPRS

Non

système d'exploitation préinstallé

autre

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

tension d'alimentation DC

12...12 V

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

maître IO-Link

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

montage mural/direct possible

Oui

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

2

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

type de construction du boîtier

boîte

Classe de protection (IP)

IP20

montage possible sur barres profilées

Oui

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)

0

nombre d'emplacements libres ISA

0

nombre d'emplacements libres AGP

0

avec carte son

Non

avec carte graphique

Oui

avec lecteur de disquettes

Non

mémoire principale max.

2000 Moctet

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

2

protocole pris en charge pour LON

Non

Type de tension d'alimentation

DC

température de fonctionnement

0...0 °C

avec disque dur

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Hauteur

142 mm

Profondeur

100 mm

Largeur

37 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.