Lave-vaisselle Encastrable 60cm Classe E 92KWh 12couverts 46dB 11litres/cycle

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité en couverts 12
  • émission du bruit 46 dB(A) re 1 pW

6 programmes, 5 températures de lavage, départ différé : 3/6/9h, affichage par Voyants LED, fonction demi-charge, signal sonore en fin de cycle, voyant liquide de rinçage / sel, sécurité enfant

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.1
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84221100

Multiple de vente

1

Lave-vaisselle

capacité en couverts

12

consommation d'eau en programme eco par cycle

11 l

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

E

hauteur de niche

60...60 mm

couleur de base du diaphragme

gris

émission du bruit

46 dB(A) re 1 pW

type de construction

appareil encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.