Lave-vaisselle Encastrable 60cm Classe E 94KWh 13couverts 44dB 9,9litres/cycle

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 44 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 13
  • largeur 596 mm

SÉRIE 600FLEX QuickSelect 13 couverts 8 programmes 4 températures Commande QuickSelect Départ différé 24h Fonction Auto Off Spot control 2 couleurs Moteur inverter Technologie AirDry Consommation d`énergie 94 kWh/100 cycles 44dB E/A/A

 
 

Détails du produit

• SÉRIE 600 FLEX QuickSelect
• 13 Couverts
• Nouvelle classe énergétique lavage E
• Livré sans porte d'habillage
• Moteur inverter
• Commande QuickSelect: Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
• Options: GlassCare 45°C, XtraPower
• Départ différé 24h
• Spot control 2 couleurs
• 8 programmes, 4 températures
• Voyants sel et rinçage
• Fonction Auto-Off
• Water sensor
• Flexilift ( panier supérieur ajustable )
• Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
• Sécurité anti-débordement
• Sécurité Aqua-contrôle
• Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
• Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) 94
• Consommation d'eau par cycle 9.9
• Niveau sonore, essorage dB(A) E20 44
• Installation de la porte d'habillage: SmartFit
• Ampérage (A) 10
• Type de séchage Technologie AirDry
• Dimensions HxLxP (mm) 818x596x550
• Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:820 / 880 X 600 X 550
• Fréquence (Hz) 50
• Tension(Volts) 220-240
• Longueur de câble (m) 1.5
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 150/150
QuickSelect: Sélectionnez le temps dont vous disposez
Avec le lave-vaisselle QuickSelect Série 600 Flex , Avec ou sans option, obtenez une vaisselle impeccable et prête selon le temps dont vous disposez. Une infinité de possibilités de programme s'offrent à vous.
Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"
Voyant lumineux projeté au sol permettant de savoir si votre cycle est actif lors qu'il est en rouge ou terminé lorsqu'il est en vert.
Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry
La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat trois fois supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.
SmartFit, l'installation facile
Rien de plus simple que d'installer son nouveau lave-vaisselle grâce aux charnières glissantes SmartFit. Leurs dimensions conviennent à toutes les hauteurs de niches d'encastrement et vous évite de devoir couper la plinthe

Série 600 flex quickselect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 8.4Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 600 flex quickselect

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

émission du bruit

44 dB(A) re 1 pW

nombre de programmes

8

capacité en couverts

13

consommation d'eau en programme eco par cycle

9.9 l

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

E

hauteur de niche

60...60 mm

type de construction

appareil encastré

type d'exécution

totalement intégrable

largeur

596 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.