Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Série 700 GlassCare Semi-intégrable 60 cm, bandeau noir-13 couverts-44 dB-Classe C - Cuve XXL (164L )-8 programmes/4 temp-Départ diff 24h -Affichage du temps restant -Bras de lavage Satellite-Moteur inverter- Charnières double mouvements
• LAVE-VAISSELLE Semi-intégrable bandeau apparent 60 cm GlassCare 13 couverts
• Produit EcoLine
• Série 700 GlassCare
• Couleur du bandeau : Noir
• Classe énergétique C
• Cuve inox XXL ( 164L )
• Moteur inverter
• Affichage Led Blanc
• Départ différé de 1h à 24h
• Affichage du temps restant
• Bras de lavage "Satellite"
• 8 programmes, 4 températures
• Programmes : 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Rapide 30 Minutes
• Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
• Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
• Voyants sel et rinçage
• Fonction Auto-Off
• Capteur d'eau
• QuickLift (panier supérieur ajustable)
• Panier supérieur: 6 SoftGrips, 2 SoftSpikes®
• Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
• Sécurité anti-débordement
• Sécurité Aqua-contrôle
• Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
• Pas de possibilité d'installation en hauteur
• Livré sans porte d'habillage
• Installation de la porte d'habillage: Charnières double mouvements, FlexiInstall
• Poids min/max de la porte d'habillage (Kg) 15-8
• Consommation d'énergie pour 100 cycles : 74 kWh
• Niveau sonore (dB) 44
• Dimensions HxLxP (mm) 818x596x575
• Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 570
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 870x635x680
• Poids brut/net (kg) 39 / 37.08
• Fréquence (Hz) 50
• Water sensor
• Indice de réparabilité 8.5
• Volts 220-240
• Ampérage (A) 10
• Longueur du câble (m) 16
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 180/180
• Pays de fabrication Italie
• PNC 911 424 580
• Code EAN 7333394112091
* Protéger vos verres n'a jamais été aussi facile grâce à SoftGrips et SoftSpikes
>> Ne vous embêtez plus à laver à la main vos verres délicats grâce à SoftGrips et SoftSpikes. Ils maintiennent et protègent soigneusement vos verres même les plus fragiles.
* SatelliteClean®, aspersion maximale pour un lavage parfait
>> Avec SatelliteClean®, la vaisselle est impeccable : ses performances sont jusqu'à trois fois supérieures à celles d'un lave-vaisselle classique. Grâce au bras à double rotation qui modifie en permanence l'angle du jet de l'eau, même les plats volumineux sont nettoyés en profondeur.
* Éliminez les microbes de votre vaisselle grâce à la fonction ExtraHygiene
>> La fonction ExtraHygiene vous offre une propreté maximale. La phase finale de rinçage chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes, ce qui assainit votre vaisselle en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et des virus. (Test externe réalisé par Swissatest(Rapport de test n° 20212029) - Testé pour Micrococcus luteus et le bactériophage MS2 dans un test externe effectué par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212029)).
* Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry
>> La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal. Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.
* Avec QuickLift, modifiez la hauteur du panier même à pleine charge
>> Que ce soit pour charger ou retirer de la vaisselle, faites-le confortablement avec le panier QuickLift. Même lorsque le panier supérieur est entièrement chargé, le système QuickLift vous permet de relever et d'abaisser rapidement votre panier pour l'adapter à la vaisselle et aux ustensiles de cuisine de différentes formes et tailles.
Série 700 glass care
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)
longueur du tuyau d'évacuation
longueur du tuyeau d'arrivée d'eau
raccordement d’eau chaude
émission du bruit
sélection de l'heure de démarrage
nombre de programmes
affichage du temps restant
système de sécurité de l'eau
capacité en couverts
Largeur