Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lavante-séchante PerfectCare/DualCare Fonction vapeur Lavage 9kg séchage 6kg 1600tr/min Hublot XXL Classe énergétique A / Lavage & Séchage D Time manager Départ différé Consommation Lavage & séchage 307kWh Consommation eau 49L
Lave-linge séchant Pose-libre PerfectCare 700 9 / 6 kg
• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 700 - Lave-linge séchant / Système DualCare
• Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1600
• Volume tambour 69 L
• Capacité maxi du tambour (kg) 9
• Capacité maxi de séchage (kg) 6
• Classe énergétique lavage & séchage D
• Classe énergétique lavage A
• Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
• Fonction vapeur
• Time manager®
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Ecran LCD avec moyenne interface
• Hublot XXXL Silver foncé Premium
• Moteur Eco Inverter
• Tambour Care Drum
• Capacité variable automatique
• Turbo séchage à condensation
• Programmes dont : Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine, FreshScent (vapeur), lavage tambour, anti-allergie, SportWear, Outdoor, denim, Propre&Sec 1h/1kg
• Options: Mode lavage, Taches, Départ différé
• Sécurité enfants
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Sécurité anti-débordement
• 4 pieds réglables
• Eau (L) 46
• Consommation d'énergie pour 100 cycles lavage et séchage (kWh) 307
• Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) 49
• Consommation eau en lavage et séchage 75
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Classe d'efficacité sonore B
• Niveau sonore (dB) 76
• Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) 847x597x636/658
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 900x640x710
• Poids brut/net (kg) 80 / 78.5
• Puissance Totale (W) 2100
• Ampérage (A) 10
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur du câble (m) 1.7
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 130/140
• ACCESSOIRES compatibles en option :
> Piedestal avec tiroir coulissant N1WYHPE1
> Parfum Steam Fragrance E2WASF00
> Anticalcaire magnétique M6WMA102
• Pays de fabrication Italie
• PNC 914 600 764
• Code EAN 7333394059662
* Vos vêtements sont lavés, séchés en continu
>> Notre lave-linge séchant doté du système DualCare™, adapte la température et les mouvements du tambour à chaque tissu et à chaque charge afin de laver et sécher les vêtements en un seul cycle, tout en conservant leur apparence et leur qualité. Vos vêtements sont ainsi lavés et séchés en continu.
* Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
>> Grâce à ses programmes pour chaque type de textiles, y compris les lainages et les vêtements délicats, vous pouvez laver et sécher vos vêtements préférés en toute confiance.
* Programme FreshScent réduit les plis et économise l'eau
>> En rafraîchissant vos vêtements préférés avec de la vapeur, vous pouvez économiser plus de 40 litres d'eau par cycle, tout en réduisant les plis. Et pour un supplément de fraîcheur, il suffit d'ajouter le parfum Steam Fragrance pour profiter de la sensation d'un
linge « fraîchement lavé ».
* Des vêtements neufs deux fois plus longtemps
>> Avec le système SensiCare, notre lave-linge séchant ajuste la durée du programme au volume de la charge afin d'éviter que vos vêtements ne soient lavés trop longtemps. Ainsi, ils conservent leur aspect et leur texture lavage après lavage.
* Lave et sèche en 1 heure
>> Notre programme Propre&Sec 1h/1kg lave et sèche les petites charges en seulement une heure pour un cycle rapide et efficace. Vos vêtements seront traités avec soin pour qu'ils soient prêts quand vous en aurez besoin.
* Pratique en un seul cycle
>> Doté du programme Lavage&Séchage, notre lave-linge séchant vous propose un lavage pratique, grâce à une simple touche. Choisissez un cycle unique de sec à sec pour laver vos vêtements en une seule fois ou sélectionnez des cycles de lavage et de séchage distincts pour prendre soin de votre linge de manière optimale.
Multiple de vente
Code Douane