Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gamme PerfectCare Fonction vapeur 6kg 1300 tr/mn C/B Départ différé 20h & Temps restant Time Manager Arrêt tambour position haute Filtre en façade Certifié WoolmarkGreen Consommation 56kWh 100 cycles/40L Niveau sonore Essorage 78dB
• Lave-linge Top Electrolux EW7T3369HZC
• PerfectCare 700 - Lave-linge Top / Système SteamCare
• Capacité maxi du tambour 6 kg
• Volume tambour : 42 L
• Vitesse d'essorage maxi commerciale 1300 tr/min
• Classe énergétique C
• Efficacité d'essorage B
• Départ différé 20h et Temps restant
• Capacité variable automatique
• Time Manager®
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Vapeur, Cashmere (vapeur), doudounes, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine/soie
• Fonction vapeur
• Options: Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, départ différé
• Certifié Woolmark Green + Certified Ariel/Lenor
• Arrêt du tambour en position haute
• Moteur Inverter
• Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
• Filtre en façade
• Sécurité enfants
• Débitmètre, Aqua control sensor, Prosense
• Sécurité anti-débordement
• Consommation en électricité 56 kWh/100 cycles
• Consommation eau 40 litres/cycle
• Niveau sonore (dB) 78
• Dimensions HxLxP (mm) 908x397x599
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 965x435x690
• Poids brut/net (kg) 61 / 59
• Puissance Totale 2200W
• Ampérage 10A
• Fréquence 50 Hz / Tension 230 V
• Longueur du câble: 1.61 m
• Tuyau d'eau / vidange 130/142 cm
• Fabriqué en Pologne
• PNC 913 148 347
• Code EAN 7332543980000
Un tiers de plis en moins
Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur à la fin de votre programme de lavage ou sur des vêtements secs et peu portés grâce aux programmes FreshScent et Cashmere. Avec SteamCare, réduisez d'un tiers les plis de votre linge.
Système SensiCare, des vêtements neufs deux fois plus longtemps
Ce système pèse chaque charge et ajuste automatiquement la durée du cycle. Ainsi, vos vêtements ne sont pas surlavés et ils conservent leur aspect et leur texture lavage après lavage.
Chaque fibre est traitée tout en douceur
Le linge est doux au toucher et sent le frais plus longtemps avec l'option Douceur Plus. L'assouplissant est libéré uniformément avant le rinçage final, pour que tous vos vêtements soient parfaitement traités.
Plus de flexibilité avec TimeManager®
Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre emploi du temps. Grâce à la fonctionTimeManager®, vous pouvez réduire la durée du cycle et votre linge sera prêt exactement quand vous le souhaitez.
Elimine plus de 99,99% des bactéries et virus* de vos vêtements
Notre programme Anti-Allergie certifié Swissatest combine un cycle de lavage et de vapeur qui élimine plus de 99,99% des bactéries et virus* présents sur vos vêtements. Le cycle de lavage à plus de 60°C réduit les substances allergènes et nettoie en profondeur vos vêtements.*Test Report No.202120117
Multiple de vente