Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Débit d'eau (l/h) 260 – 560
Pression de service (bar / MPa) 30 – 150 / 3 – 15
Pression maximum (bar) 200
Température (eau d'alimentation à 12 °C) (°C) max. 80
Puissance de raccordement (kW) 3.4
Câble électrique (m) 5
Taille de buse () 25
Réservoir de combustible (l) 15
Poids (avec accessoires) (kg) 104.3
Poids avec emballage (kg) 116.3
Dimensions (L × l × H) (mm) 1260 x 650 x 920
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente